Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Diámetro de la fresa21/32 pulg.
- Ancho de la fresa17/64 pulg.
- Diámetro del cuello0.3281 pulg.
- Longitud del cuello39/64 pulg.
- Longitud total2-11/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de dientes8
- Tipo de desbasteNinguna
- Tipo de dienteRecto
- Plano WeldonNo
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.