Motion
79297412
Lámpara decorativa fluorescente de 9 W con tornillo mediano - 2,700°K Color Temp, 500 lúmenes, G25, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764902
No. Fabricante 79297412
Precio22.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara decorativa fluorescente de 9 W con tornillo mediano - 2,700°K Color Temp, 500 lúmenes, G25, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764902
No. Fabricante 79297412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Vataje
    40.0

Detalles

  • Tipo de base
    Tornillo mediano
  • Índice de representación del color
    85
  • Temperatura del color
    2700
  • Atenuación
    No atenuable
  • Tipo de lámpara
    G25
  • Estilo de lámparas
    Decorativo
  • Longevidad
    10,000 horas
  • Salida de lúmenes
    500
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes

Descripción general

Descripción del fabricante
79297412 79297412 9W COMPAÑÍA DE GLOBO E26 27K
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y de manera más eficiente que las lámparas incandescentes
  • Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
  • Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.