Motion
81828063
M20x2.50 Tuerca hexagonal derecha de acero métrico; 30mm en planos, 16mm de alto, acabado azul métrico
Artículo MI #11766603
No. Fabricante 81828063
Precio2.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x2.50 Tuerca hexagonal derecha de acero métrico; 30mm en planos, 16mm de alto, acabado azul métrico
Artículo MI #11766603
No. Fabricante 81828063

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x2.50
  • Anchura a través de planos
    30.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Azul métrico
  • Sujetador estándar
    DIN 934
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
81828063 81828063 M20-2.5 AZUL MÉTRICO CL
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"