Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro5.0000 pulg.
- Ancho de la cara5/16 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Tamaño reducido del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.6250 pulg.
- Longitud de recorte5/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de cerdasEngarzado
- Color del pincelAzul
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoNailon
- GradoMulta
- RPM Máx.3,750
- Tipo de montajeOrificio del eje
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
- El nailon se utiliza en entornos húmedos y secos
- Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.