Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable15.00 pies
- Lúmenes1350
- Longitud total del accesorio31.50 pulg.
- Vataje14
Detalles
- Color de la carcasaAmarillo
- Tipo de lámparaFluorescente
- Número de cabezales1
- Tipo portátilGancho
- Tipo de potenciaEléctrico
- Código PSC6210
- Entorno recomendadoInterior
- Voltaje125 V
- Número de conductores del calibre del cable18/2
- Tipo de cableSJT
Descripción general
- Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
- Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas
- y más eficientemente que las lámparas incandescentes
- Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
- Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.