Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del chavetero5/16, 3/8, 7/16, 1/2 pulg.
- Diámetro máximo del casquillo2-15/16 pulg.
- Ancho máximo del chavetero1/2 pulg.
- Diámetro mínimo del casquillo1-7/16 pulg.
- Anchura mínima del chavetero5/16 pulg.
Detalles
- Estilo de escariadorD
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas22
- Número de cuñas necesarias10
- EstiloSimple
- TipoLlavero
- Número de conjunto de proveedoresN.o 40
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
- Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
- También requieren un casquillo guía para producir la ranura.