Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Material de la plataformaAluminio
- Capacidad de carga2,000 lb
- MaterialAluminio
- Tipos de productosCamión con plataforma
Descripción general
Descripción del fabricante
89739056 89739056 30X60 PLACA DE CUBIERTA DE ROSCADO
- El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.