Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8
- Ángulo de la cabeza90.0
- Tamaño hexagonal7/16 pulg., 11.11 mm
Detalles
- Características y beneficiosLos engrasadores estándar se utilizan cuando se requiere un alto volumen de lubricación. Se utilizan para aplicaciones de maquinaria industrial, agrícola y automotriz resistentes.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialAcero
- TipoAccesorio de engrase estándar
Descripción general
- Los engrasadores estándar se utilizan cuando se requiere un alto volumen de lubricación. Se utilizan para aplicaciones de maquinaria industrial, agrícola y automotriz resistentes.