Motion
MSPX-16-14-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPX, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #11874709
No. Fabricante MSPX-16-14-SS
Precio752.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPX, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #11874709
No. Fabricante MSPX-16-14-SS
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
Precio752.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    16 mm
  • Orificio - Lado 2
    14 mm
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6300 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.581 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.050 mm / +0.012 mm
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Par de torsión máximo transmitido
    6.7800 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Serie
    MSPX
  • Capacidad de par
    3.98 pies-libras
  • UPC_NO
    63452921951

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPX-16-14-SS GOLPE RÍGIDO DE DOS PIEZAS NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron