Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.6100 pulg.
- Tamaño del orificio A0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio B0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.7450 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT28/44-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK28
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático10500.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
USSK28-10-8-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U B