Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1170
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Longitud total26.13 pulg.
- Peso de la herramienta29.1 lb
- Par de apriete2600 pies-libras
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Serie de bateríasIQV® 20
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tensión de la batería20 V
- Estuche incluidoSí
- CertificaciónListado por Ul, certificado por Csa
- Cargador incluidoSí
- Certificación CSASí
- ECCNEAR99
- Estilo de mangoMango en D
- Código de armonización8467290040
- IncluyeW9691 Llave de impacto de yunque extendida, (4) BL2022 5.0Ah baterías, BC1221 cargadores de dos bahías, cable cargador, manuales
- Número de Upc del fabricante663023155746
- MaterialCompuesto/Aluminio/Acero
- RPM Máx.890 rpm
- Velocidad máxima890 rpm
- Par máximo3000 pies-libras
- Número de baterías necesarias2
- Número de piezas1
- Fuente de alimentaciónAlimentado por batería
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- ReversibleSí
- Listado por ULSí
- UPC_NO663023155746
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje20 V CC
- Garantía3 años limitado
Descripción general
- POWER: la llave de impacto inalámbrica de 2,5 cm más potente del mundo con la mejor relación potencia/peso de su clase. 3,000 ft-lb de par de torsión para romper las tuercas, 2,200 ft-lb de par de apriete.
- PRODUCTIVIDAD: 250 pernos por carga, para afrontar el trabajo de un día completo. Reduzca el tiempo de configuración de los trabajos hasta en un 15 % en comparación con las herramientas neumáticas. Sin esperar en el aire para aplicaciones en carretera.
- Clasificación IP56 para condiciones ambientales difíciles.
- SEGURIDAD: Retire las mangueras y los peligros de tropiezo para mantener seguros a los operadores y técnicos
- El sistema de control de potencia IQV® incluye 3 modos: potencia MAX, MID y Snug
- El motor sin escobillas ofrece durabilidad y eficiencia
- 360° mango en D ajustable: gira completamente alrededor de la herramienta según lo requiera el trabajo
- Carcasa resistente a impactos y productos químicos
- Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20
- Garantía limitada de 3 años
- El kit incluye una llave de impacto, (4) baterías, cargador, cable del cargador y manuales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación