Motion
CL390
Accesorios para pruebas y mediciones eléctricas - Para uso con: pruebas y mediciones
Artículo MI #11906587
No. Fabricante CL390
Precio134.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para pruebas y mediciones eléctricas - Para uso con: pruebas y mediciones
Artículo MI #11906587
No. Fabricante CL390
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
Su precio$134.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.506 pulg.
  • Longitud
    8.45 pulg.
  • Peso
    0.516 lb
  • Ancho
    3.512 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Abrazadera TRMS de corriente CA/CC
  • Aplicación
    Corriente de microamperios de CC, mide corriente CA/CC y NCVT a través de la pinza y tensión CA/CC, y temperatura con termopar, capacitancia y diodos de prueba a través de los cables de prueba, continuidad, ciclo de trabajo, frecuencia, resistencia
  • La mejor precisión de voltaje CC
    +/-1 %
  • Mostrar
    LCD de contraste inverso de 4000 cuentas
  • Para usar con
    Prueba y medición
  • Clasificación de frecuencia
    De 10 Hz a 60 kHz
  • Función
    TRMS;corriente CA/CC;NCVT;voltaje CA/CC;resistencia;microamperios CC;frecuencia;capacidad;continuidad;ciclo de trabajo;prueba de diodos;y temperatura
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 1832 °F
  • Estándares
    CATIII 600V, Clase 2, Clasificación de seguridad de doble aislamiento, Certificación CE
  • Voltaje
    600 V CA/CC

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL DE CL390 CA/CC, AUTORRA
  • Soporte de cables de prueba en el lateral de la abrazadera y colgador magnético opcional para el medidor (n.o de n.o 69445 o 69417) para el funcionamiento manos libres
  • Comprobador de tensión sin contacto integrado en la mordaza de la abrazadera
  • Pantalla LCD de alta visibilidad con contraste inverso para mejorar la capacidad de visión en todas las condiciones de iluminación ambiental
  • Tecnología de medición True Root Mean Squared (TRMS) con rango automático para mayor precisión
  • Mide corriente CA/CC y NCVT mediante pinza y tensión CA/CC, resistencia, frecuencia, microamperios CC, capacitancia, ciclo de trabajo, prueba de diodos y continuidad mediante cables de prueba y temperatura con termopar
  • Mide la temperatura con una sonda de termopar tipo K
  • Máx./mín., Rel/cero y capacidad de retención de datos
  • Apagado automático después de 10 minutos para ahorrar batería
  • Incluye un maletín de transporte, cables de prueba con tapas de seguridad CAT III/CAT IV, termopar, instrucciones y 3 pilas AAA
  • Indicador de batería baja y compartimento de batería de fácil acceso
  • Fabricado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m)
  • Categoría de seguridad CAT III 600V, Clase 2, doble aislamiento
  • Cumple con los requisitos de uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados como ubicaciones residenciales, de oficina y de industria ligera