Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.8125 pulg.
- Peso136 g
Detalles
- Material del mangoPlástico
- TipoDestornillador magnético de múltiples bits
Descripción general
Descripción del fabricante
LONGITUD AJUSTABLE DE 32308 8-IN-1 BITS
- El destornillador corto de múltiples puntas incluye 7 puntas de destornillador diferentes y un destornillador de 1/4-Inch tuercas
- El destornillador pequeño llega fácilmente a los puntos estrechos
- Puntas de resistencia industrial que se alojan cómodamente en el mango
- El destornillador pequeño cuenta con una hoja ajustable para facilitar el acceso
- La cuchilla con clasificación de impacto puede retirarse para su uso como accesorio de destornillador de impacto
- El portapuntas de acero inoxidable contiene potentes imanes de tierras raras para asegurar brocas y sujetadores
- Empuñadura con agarre acolchado para una comodidad máxima