Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Mochila con 21 bolsillos e interior grande para el máximo almacenamiento de herramientas • La parte delantera de la mochila se abre hasta la mitad para un acceso rápido a las herramientas o se extiende completamente para el acceso a la estación de trabajo • Hecha de material de tejido balístico 1680d resistente al agua para mayor durabilidad • El lazo elástico mantiene la luz de trabajo (Cat. n.o 56028 se vende por separado) para iluminar el interior de la mochila con las manos libres cuando se trabaja en zonas con poca luz • Interior naranja para facilitar la visibilidad de las herramientas • Acolchado adicional en las correas para los hombros y la espalda para mayor comodidad • Correas ajustables en el pecho y en la parte inferior para un ajuste personalizado • Bolsillo frontal con cremallera para objetos pequeños • La organización exterior incluye una bolsa elástica lateral para botella de agua, clip para cinta métrica y tanga de cinta
- MaterialCuerpo de tejido balístico
- Número de compartimentos21
Descripción general
- Mochila con 21 bolsillos e interior grande para el máximo almacenamiento de herramientas
- La parte delantera de la mochila se abre hasta la mitad para un acceso rápido a la herramienta o se extiende completamente para el acceso a la estación de trabajo
- Hecho de material de tejido balístico 1680d resistente al agua para mayor durabilidad
- El lazo elástico mantiene la luz de trabajo (n.o n.o 56028 se vende por separado) para la iluminación manos libres del interior de la mochila cuando se trabaja en zonas con poca luz
- Interior naranja para facilitar la visibilidad de la herramienta
- Acolchado adicional en los tirantes y la espalda para mayor comodidad
- Correas ajustables en el pecho y en la parte inferior para un ajuste personalizado
- Bolsillo delantero con cremallera para objetos pequeños
- La organización exterior incluye una bolsa elástica lateral para botella de agua, clip de cinta métrica y tanga de cinta