Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.32 mm
- Tamaño mín.13 mm
Detalles
- Número de piezas5
- Número de tomas4
Descripción general
- Ocho tamaños combinados en 4 tomas que incluyen: 32 x 27 mm, 30 x 22 mm, 24 x19 mm y 17 x13 mm
- Toma de impacto de extremo único con ajuste manos libres entre tamaños de toma
- El diseño de par alto 12-Point es más fácil de colocar y funciona con sujetadores cuadrados
- Dos tamaños de enchufe coaxial con resorte en cada herramienta
- La toma profunda con unidad 1/2-Inch funciona muy bien para la instalación y extracción de hardware
- Incluye adaptador hexagonal 1/4-Inch por 1/2-Inch cuadrado
- El diseño de par alto 12-Point es más fácil de colocar y funciona con sujetadores cuadrados
- El diseño de orificio transversal evita la separación accidental del adaptador y la toma
- Diseñada para su uso con llaves de impacto, incluida la llave de impacto compacta 1/2-Inch de Klein (n.o n.o BAT20CW y BAT20CW1)
- Las tomas están codificadas por colores para identificar rápidamente los tamaños