Motion
HSPB3405-3

DUFF-NORTON
HSPB3405-3

Serie SPB, voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 250 lb y 3 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad
Artículo MI #11938638
No. Fabricante HSPB3405-3
Precio2,054.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
HSPB3405-3

Serie SPB, voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 250 lb y 3 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad
Artículo MI #11938638
No. Fabricante HSPB3405-3
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
Precio2,054.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    13.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Peso
    10.00 lb
  • Ancho
    5.50 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    5.1 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.1
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPB
  • Velocidad a plena carga
    1.40 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HSPB3405-3 SUPERPAC, 115 CA, 250 LB, H
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Embrague patentado de disco de fricción limitador de carga y freno de resorte
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"