Motion
224345

GRACO INC
224345

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, caudal de 2.5 gpm, 5:1 relación
Artículo MI #11968308
No. Fabricante 224345
Precio7,322.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
224345

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, caudal de 2.5 gpm, 5:1 relación
Artículo MI #11968308
No. Fabricante 224345
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
Su precio$7,322.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/8 pulg. NPT hembra
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Caudal
    2.5 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    900 psi
  • Material de la bomba
    Acero inoxidable
  • Relación de la bomba
    5:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
224345 BOMBA, MONARK, 5:1
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
Los clientes también compraron