Motion
Pirolubricación 55gal

KANO LABORATORIES
Pyrolube 55gal

KANO Pyrolube de 55 galones, lubricante de alta temperatura, PY551
Artículo MI #12160191
No. Fabricante Pyrolube 55gal
Precio10,047.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KANO LABORATORIES
Pyrolube 55gal

KANO Pyrolube de 55 galones, lubricante de alta temperatura, PY551
Artículo MI #12160191
No. Fabricante Pyrolube 55gal
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
Precio10,047.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    Rango: 416-449°F (213-232°C)
  • Tamaño del contenedor
    55 galones

Detalles

  • Apariencia
    Líquido gris
  • Composición
    Hidrocarburos alifáticos, grafito
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    • LUBRICANTE INDUSTRIAL: funciona en hornos industriales y equipos de calefacción. Deja una superficie lubricante suave de grafito para evitar el contacto entre metales para reducir el desgaste • ALTA RESISTENCIA: Lubricación superior y duradera para piezas móviles a temperaturas de hasta 1359°F (700°C) • FÓRMULA FLEXIBLE: Disponible como grasa • PROTEGE: Elimina el resquebrajamiento, evita el desgaste, las marcas o las agarrotaduras. Reduce la necesidad de desmontar y reconstruir el equipo y reduce el tiempo de desgaste del nuevo equipo
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    174°F (79°C) ETIQUETA
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido inflamable categoría 4
  • Olor
    Disolvente
  • UPC_NO
    857236004902
  • Viscosidad
    menos de 20.5 mm2/s a 40 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
PY551 ALTA TEMPERATURA DE PIROLUBRICACIÓN
  • LUBRICANTE INDUSTRIAL: Funciona en hornos industriales y equipos de calefacción. Deja una superficie lubricante lisa de grafito para evitar el contacto entre metales y reducir el desgaste
  • ALTA RESISTENCIA: lubricación superior y duradera para piezas móviles a temperaturas de hasta 1359°F (700°C)
  • FÓRMULA FLEXIBLE: disponible como grasa
  • PROTEGE: Elimina la descamación, evita el freting, la puntuación o las convulsiones. Reduce la necesidad de desmontar y reconstruir el equipo y reduce el tiempo de desgaste del nuevo equipo

También puede gustarle

Los clientes también compraron