Motion
PVI4215-V
Ventilador galvanizado de la serie PVI
Artículo MI #12178651
No. Fabricante PVI4215-V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador galvanizado de la serie PVI
Artículo MI #12178651
No. Fabricante PVI4215-V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    24 in
  • Altura total
    50 in
  • Ancho general
    50 in
  • Peso
    262 lb

Detalles

  • Amperaje
    11
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Color de la carcasa
    Galvanizado
  • Número de catálogo del fabricante
    PVI4215-V
  • Número de Upc del fabricante
    15449053159
  • Flujo de aire máximo
    16000 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    1
  • Velocidad
    475 rpm
  • UPC_NO
    15449053159
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
PVI4215-V 42" 1 SPD 1 HP 115V 1-PHASE OP