Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombretalla única
- Tamañotalla única
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCorrea
- ColorNegro
- Material del agarradormetal duro de tungsteno de calidad industrial
- Tipo de agarradorpicos
- Material de la zapatillacorrea ajustable de alta visibilidad
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO620345950473
Descripción general
- Perfil delgado: el perfil delgado de la serie K1 está diseñado para calzado de suela plana que se encuentra en calzado de seguridad y para caminar. El diseño práctico y fácil de usar impulsa el cumplimiento en el lugar de trabajo y reduce la posibilidad de lesiones por resbalones y caídas en hielo y nieve
- Diseño: el diseño giratorio único incluye un material antideslizante no punteado especialmente formulado en un lado y clavos de metal duro al tungsteno de calidad industrial en el otro para proporcionar la máxima tracción tanto en entornos de trabajo interiores como exteriores
- Facilidad de uso: el K1 Slim está fabricado con un cómodo diseño ultrafino y está hecho para llevarlo todo el día en entornos de trabajo tanto interiores como exteriores
- Ajuste universal: el diseño flexible, disponible con una correa negra o de alta visibilidad, se ajusta a un ajuste casi personalizado y mantiene a cada miembro del equipo seguro, independientemente de la talla de calzado