Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro mín. del orificio75 mm
- Exterior Diámetro115 mm
- Longitud total50 mm
- Peso1.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo170 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7003-075
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible160 kN/lbs
- UPC_NO842058103063
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.