Motion
2-6029
4.8438 pulg. de diámetro de rueda, 1/2 pulg. de eje, 3600 rpm
Artículo MI #12228592
No. Fabricante 2-6029
Precio53.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4.8438 pulg. de diámetro de rueda, 1/2 pulg. de eje, 3600 rpm
Artículo MI #12228592
No. Fabricante 2-6029
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
Precio53.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Rueda Diámetro  
    4.8438 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    818508025148
  • Material
    Galvanizado
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
2-6029 87106029 RUEDA 4 27/32" DIÁM.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo