Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombretalla única
- Tamañotalla única
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoElástico
- ColorNegro
- Material del agarradorMetal duro de tungsteno de “grado militar”
- Tipo de agarradorpicos
- Material de la zapatillacorrea ajustable de alta visibilidad
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO620345950756
Descripción general
- Perfil bajo: la cala para hielo de perfil bajo K1 de media suela está diseñada para calzado con un arco poco profundo en la suela del pie, que a menudo se encuentra en botas de senderismo o tácticas. El modelo de perfil bajo tiene una plataforma de goma más estrecha y tacos más cortos, lo que proporciona la tracción, el ajuste y la comodidad necesarios. El diseño práctico y fácil de usar impulsa el cumplimiento en el lugar de trabajo y reduce la posibilidad de lesiones por resbalones y caídas en hielo y nieve
- Tracción: las calas están fabricadas con clavos de carburo de tungsteno resistentes que penetran en el hielo y que han demostrado maximizar la tracción y reducir la posibilidad de resbalones y caídas en condiciones de hielo o nieve
- Diseño: los K1 Ice Cleats están fabricados con una almohadilla de goma especialmente formulada para una máxima durabilidad y cuentan con 5 clavos de carburo de tungsteno de grado militar colocados estratégicamente
- Facilidad de uso: las calas de media suela son diferentes de las calas tradicionales, ya que se pueden girar hasta la parte superior de la bota, lo que elimina las molestias del usuario de quitarlas en lugares de trabajo que requieren una transición frecuente en interiores/exteriores, conducir o escalar
- Ajuste universal: el diseño flexible, disponible con una correa negra o de alta visibilidad, se ajusta a un ajuste casi personalizado y mantiene a cada miembro del equipo seguro, independientemente de la talla de calzado.