Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombretalla única
- Tamañotalla única
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoElástico
- ColorNegro
- Material del agarradoracero inoxidable
- Tipo de agarradorpicos
- Material de la zapatillaV9770650-O/S
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO620345950763
Descripción general
- Intrínsecamente seguro: exigidos y en los que confían el petróleo y el gas, los servicios públicos, las aguas residuales y la agricultura, los montantes intrínsecamente seguros especialmente diseñados están certificados para evitar chispas en entornos volátiles, manteniendo a su equipo seguro cuando trabaje con materiales peligrosos o inflamables
- Perfil bajo: la cala para hielo de perfil bajo K1 de media suela está diseñada para calzado con un arco poco profundo en la suela del pie, que a menudo se encuentra en botas de senderismo o tácticas. El modelo de perfil bajo tiene una plataforma de goma más estrecha y tacos más cortos, lo que proporciona la tracción, el ajuste y la comodidad necesarios. El diseño práctico y fácil de usar impulsa el cumplimiento en el lugar de trabajo y reduce la posibilidad de lesiones por resbalones y caídas en hielo y nieve
- Tracción: las calas están fabricadas con clavos duraderos de acero inoxidable que penetran en el hielo y que han demostrado maximizar la tracción y reducir la posibilidad de resbalones y caídas en condiciones de hielo o nieve
- Diseño: las calas de hielo K1 están fabricadas con una almohadilla de goma especialmente formulada para una máxima durabilidad, cuenta con 5 clavos de acero inoxidable colocados estratégicamente y una correa ajustable de alta visibilidad para mayor seguridad en entornos de trabajo con poca luz
- Facilidad de uso: las calas de media suela son diferentes de las calas tradicionales, ya que se pueden girar hasta la parte superior de la bota, lo que elimina las molestias del usuario de quitarlas en lugares de trabajo que requieren una transición frecuente en interiores/exteriores, conducir o escalar.