Motion
CV3 4 B 000 05 00

VICKERS BY DANFOSS
CV3 4 B 000 05 00

CV3-4-B-0-5 Válvulas de retención
Artículo MI #12403029
No. Fabricante CV3 4 B 000 05 00
Precio21.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
CV3 4 B 000 05 00

CV3-4-B-0-5 Válvulas de retención
Artículo MI #12403029
No. Fabricante CV3 4 B 000 05 00
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
Precio21.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.38 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.34 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    7.6 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Ajuste de presión
    0.34 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-199885 CV3-4-B-0-5 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron