Motion
2755354 LOCTITE PC 9593 KT 10KG EN ALUMI

LOCTITE CORPORATION
2755354 LOCTITE PC 9593 KT 10KG EN ALUMI

LOCTITE PC 9593 KT 10KG EN Loctite PC 9593 es un sistema de resina epoxi 100 % sólida relleno de alúmina y carburo de silicio de dos partes diseñado para proteger, reconstruir y reparar las áreas de desgaste del equipo de procesamiento, que también está sujeto a impactos.
Artículo MI #12434624
No. Fabricante 2755354 LOCTITE PC 9593 KT 10KG EN ALUMI
Precio1,729.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOCTITE CORPORATION
2755354 LOCTITE PC 9593 KT 10KG EN ALUMI

LOCTITE PC 9593 KT 10KG EN Loctite PC 9593 es un sistema de resina epoxi 100 % sólida relleno de alúmina y carburo de silicio de dos partes diseñado para proteger, reconstruir y reparar las áreas de desgaste del equipo de procesamiento, que también está sujeto a impactos.
Artículo MI #12434624
No. Fabricante 2755354 LOCTITE PC 9593 KT 10KG EN ALUMI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,729.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    134 mm
  • Longitud
    118.87 mm
  • Peso
    10 kg
  • Ancho
    118.87 mm

Detalles

  • Código de armonización
    3214100010
  • Tipo de producto
    Recubrimientos resistentes a la abrasión

Descripción general

Descripción del fabricante
2755354 LOCTITE PC 9593 KT 10KG EN ALUMI

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good