Motion
47026

BRADY
47026

Etiqueta de inspección de seguridad Papel de INSPECCIÓN DEL RESPIRADOR 5.75 x 3 Azul sobre blanco 100/PK
Artículo MI #12446872
No. Fabricante 47026
Precio177.72 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
47026

Etiqueta de inspección de seguridad Papel de INSPECCIÓN DEL RESPIRADOR 5.75 x 3 Azul sobre blanco 100/PK
Artículo MI #12446872
No. Fabricante 47026
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
Precio177.72 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    4.800

Detalles

  • Color
    Azul sobre blanco
  • Código de armonización
    4821.10.4000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores
  • Número de catálogo del fabricante
    47026
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473470265
  • Material
    Papel
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de inspección de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
47026 B853 5.75X3 AZUL/BLANCO 2-SIDE 100/PAQUETE
  • Las etiquetas de cartulina impresas en superficie (B-853) proporcionan una opción de material económica pero duradera para el etiquetado temporal en un entorno no hostil. La excelente superficie de escritura de B-853 Cardstock es ideal para agregar notas personalizadas en el momento y otra información Las etiquetas de cartón de papel se recomiendan para uso en interiores solamente No se recomiendan para exposición química Temperatura de servicio de -40°F a 194°F (-40°C a 90°C)
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"