Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 pulg., 12.7 mm
- Peso0.80 lb
Detalles
- Caudal795 l/min, 210 gpm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosPuntas de calibre Viper®
- Estándares cumplidosLa boquilla de orificio VIPER® cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
- EstiloBoquilla antiincendios de orificio
- TipoPunta de calibre suave