Motion
I210454
I210454 Viper® SG- 95, 125, 150, 200 gpm Punta de flujo solamente
Artículo MI #12492442
No. Fabricante I210454
Precio898.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I210454 Viper® SG- 95, 125, 150, 200 gpm Punta de flujo solamente
Artículo MI #12492442
No. Fabricante I210454
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
Precio898.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.60 pulg.
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Construcción
    Aleación E-Lite extruida, ligera, con recubrimiento duro y duradera. Mangos de cierre de polímero duradero. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
  • Caudal
    475 l/min|600 l/min|800 l/min, 125 gpm|150 gpm|200 gpm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Sólo puntas Viper® SG℮
  • Estándares cumplidos
    La boquilla VIPER® SG℮ cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por la norma ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
  • Estilo
    Flujos de varios galones
  • Tipo
    Boquilla contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
I210454 CONSEJOS DE VIPER SG SOLAMENTE