Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.30 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- ConstrucciónAleación E-Lite extruida, ligera y duradera. Parachoques de goma de protección masiva. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
- Caudal360 l/min, 95 gpm
- FunciónApagado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSólo puntas Viper® ST℮
- Estándares cumplidosEl VIPER® ST℮ cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
- EstiloBoquilla contra incendios económica para trabajos pesados
- TipoBoquilla contra incendios