Motion
2420DP4
Orificio de 24 mm, longitud de 20 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694929
No. Fabricante 2420DP4
Precio15.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 24 mm, longitud de 20 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694929
No. Fabricante 2420DP4
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
Precio15.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9449 pulg., 24 mm
  • Diámetro interior
    24 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20305.28 psi
  • Diámetro exterior
    27 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.9441 a 0.9433 pulg., 23.98 a 23.96 mm
  • Grosor
    0.0591 pulg., 1.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante de polímero metálico; Sin plomo; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4 Casquillo cilíndrico 24mm D.I. x 27mm D.E. x 20mm Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +280 °C, -328 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ISO 3547, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
2420DP4 POLÍMERO METÁLICO - DP4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good