Motion
28DX16
1.7500 pulg. de calibre, 1.0000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695034
No. Fabricante 28DX16
Precio109.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.7500 pulg. de calibre, 1.0000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695034
No. Fabricante 28DX16
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
Precio109.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Diámetro interior
    1.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20305.3 psi
  • Diámetro exterior
    1.9375 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0938 pulg., 2.38 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Sin plomo
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico DX, bronce con respaldo de acero y revestimiento de acetal, 1.75 in de D.I. x 1.9375 in de D.E. x 1 in de Longitud
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °C, -40 a 248 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 1.9385 a 1.9375 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
28DX16 METAL-POLÍMERO - IMPERIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"