Motion
354022GM

GGB BEARINGS
354022GM

Orificio de 35 mm, longitud de 22 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695152
No. Fabricante 354022GM
Precio18.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
354022GM

Orificio de 35 mm, longitud de 22 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695152
No. Fabricante 354022GM
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
Precio18.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 35 a 34.96 mm
  • Grosor
    0.0980 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reforzado con fibra; Compuesto; Carga alta; Autolubricante; Sin mantenimiento; Sin grasa; Sin plomo; Cumple con RoHS; Excelente resistencia a los golpes; Excelente resistencia a la desalineación; Excelente resistencia a la contaminación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE lubricado internamente y revestimiento de fibra de alta resistencia
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    40 000/40.025 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
354022GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron