Motion
354130GM

GGB BEARINGS
354130GM

Orificio de 35 mm, longitud de 30 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695178
No. Fabricante 354130GM
Precio29.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
354130GM

Orificio de 35 mm, longitud de 30 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695178
No. Fabricante 354130GM
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
Precio29.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    210 MPa;30000 psi
  • Diámetro exterior
    41 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Grosor general
    3 mm
  • Grosor
    0.1180 pulg., 3 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Reforzado con fibra; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico simple compuesto reforzado con fibra GAR-MAX, 35mm D.I. x 41mm D.E. x 30mm Longitud
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    20 090/20.040 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
354130GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron