Motion
354566GM

GGB BEARINGS
354566GM

Orificio de 35 mm, longitud de 66 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695206
No. Fabricante 354566GM
Precio47.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
354566GM

Orificio de 35 mm, longitud de 66 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695206
No. Fabricante 354566GM
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
Precio47.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Grosor
    0.0980 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; carga alta; sin mantenimiento; cumple con RoHS; resistente a la corrosión; resistente a los golpes; resistente a la desalineación; resistente a la contaminación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso compuesto autolubricante reforzado con fibra de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    40 000/40.025 mm;1 5748/1.5758 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
354566GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"