Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5748 pulg., 40 mm
- Diámetro interior40 mm
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior48 mm
- Longitud total50 mm
- Grosor0.1575 pulg., 4 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Carga alta; Resistente a golpes; Resistente a desalineación; Resistente a la contaminación; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Sin plomo
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico simple compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX, 40 mm D.I. x 48 mm D.E. x 50 mm Longitud
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior20 090/20.040 mm;0 7909/0.7890 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito