Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7717 pulg., 45 mm
- Diámetro interior45 mm
- Diámetro exterior50 mm
- Longitud total60 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; carga alta; fibra reforzada; resistente a golpes; resistente a la contaminación; resistente a la corrosión; cumple con RoHS; sin mantenimiento
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX, 45mm D.I. x 50mm D.E. x 60mm Longitud
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior50 105/50.055 mm;1 9726/1.9707 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito