Motion
MWXTM4570-15

GGB BEARINGS
MWXTM4570-15

45 mm D.I., 70 mm D.E., 12.50 mm, 0.4921 pulg. de grosor, material PTFE
Artículo MI #12697501
No. Fabricante MWXTM4570-15
Precio57.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
MWXTM4570-15

45 mm D.I., 70 mm D.E., 12.50 mm, 0.4921 pulg. de grosor, material PTFE
Artículo MI #12697501
No. Fabricante MWXTM4570-15
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
Precio57.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7717 pulg., 45 mm
  • Interior Diámetro  
    45 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20000 psi
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Longitud total
    1.5000 mm
  • Grosor general
    1.5000 mm
  • Grosor  
    0.4921 pulg., 12.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Autolubricante; Resistente a la corrosión; Alta carga; Sin plomo
  • Material de apoyo
    Núcleo interior compuesto de alta resistencia
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto
  • Descripción
    Arandela de empuje GGB-MEGALIFE XT 45mm DI x 70mm DI x 1.5mm Grosor
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Número de catálogo del fabricante
    MWXTM4570-15
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 MPa, 20000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 175 °C, -320 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-MEGALIFE XT
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
MWXTM4570-15 HERIDA DE FILAMENTO -