Motion
UDS10-5/16"-6MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDS10-5/16"-6MM-SS

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - 0.3125 pulg. Tamaño de orificio A, 6 mm Tamaño de orificio B, 0.6200 pulg. OD, 3.2500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #12721121
No. Fabricante UDS10-5/16"-6MM-SS
Precio1,772.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UDS10-5/16"-6MM-SS

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - 0.3125 pulg. Tamaño de orificio A, 6 mm Tamaño de orificio B, 0.6200 pulg. OD, 3.2500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #12721121
No. Fabricante UDS10-5/16"-6MM-SS
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
Precio1,772.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.8200 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    6 mm
  • Diámetro exterior
    0.6200 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-32

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDS
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    430.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDS10-5/16-6MM-SS FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U