Motion
CMST98246RB

CRAFTSMAN
CMST98246RB

3 cajones, 14.8800 pulgadas de ancho, 12.0000 pulgadas de profundidad, 14.3800 pulgadas de alto, rojo, pecho
Artículo MI #12790574
No. Fabricante CMST98246RB
Precio166.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMST98246RB

3 cajones, 14.8800 pulgadas de ancho, 12.0000 pulgadas de profundidad, 14.3800 pulgadas de alto, rojo, pecho
Artículo MI #12790574
No. Fabricante CMST98246RB
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
Precio166.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    12.0000 pulg.
  • Altura
    14.3800 pulg.
  • Longitud
    29.0000 pulg.
  • Peso
    35 lb
  • Ancho
    14.8800 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Pulgadas cúbicas
    1.8300 pulg.
  • Incluye
    (1) Cofre de herramientas
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    3
  • Tipo
    Pecho

Descripción general

Descripción del fabricante
CMST98246RB CRAFTSMAN 26" CON INTERMEDIO