Motion
1AA24FJA24
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero al carbono, 1-1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #12792878
No. Fabricante 1AA24FJA24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero al carbono, 1-1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #12792878
No. Fabricante 1AA24FJA24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/8 pulg.
  • Altura
    5.20 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    4.44 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    1.19 pulg.
  • Longitud
    8.04 pulg.
  • Longitud total
    8.04 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 7/8-12
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    2.70 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Rosca del extremo 1
    1 7/8-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA24FJA24
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA24FJA24 FTNG (PERM), SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron