Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura3.23 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.91 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud3.42 pulg.
- Longitud total3.42 pulg.
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- Nombre corto de la conexión 1STC
- Estilo final 1STC
- Número de catálogo del fabricante1G10MCB10.067
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera