Motion
1W25DHB16
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1W DKO hembra Codo 90˚ giratorio de alta resistencia
Artículo MI #12793149
No. Fabricante 1W25DHB16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1W DKO hembra Codo 90˚ giratorio de alta resistencia
Artículo MI #12793149
No. Fabricante 1W25DHB16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1.5625 pulg.
  • Altura
    3.38 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    50 mm
  • Factor de corte de la manguera
    89 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    19.6 mm
  • Longitud
    7.11 pulg.
  • Longitud total
    7.11 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M42X2
  • Ancho
    2.27 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M42X2
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1W25DHB16
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1W25DHB16 FTNG (PERM), 4-SPRL,
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron