Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21 1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 1/2 pulg.
- Altura0.69 pulg.
- Hexagonal0.688 pulg.
- Tamaño hexagonal0.688 pulg.
- Longitud2.56 pulg.
- Longitud total2.56 pulg.
- Peso1.07 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip Serie 2045 Tubo interno giratorio NPSM/tubo externo NPTF
- Estilo final 1NPSM
- Rosca del extremo 11 1/4-11 1/2
- Tipo de final 1NPSM
- Estilo final 2NPTF
- Rosca del extremo 21 1/2-11.5
- Tipo de extremo 2NPTF
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante2045-20-24S
- Número de Upc del fabricante678146186294
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 2045
- Estándares cumplidosAAG 140130
- UPC_NO678146186294
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE