Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura2.66 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.905 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.58 pulg.
- Longitud5.01 pulg.
- Longitud total5.01 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC5813-1212S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera