Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Altura0.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.38 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.65 pulg.
- Diámetro exterior0.65 pulg.
- Grosor de la pared0.14 pulg.
- Peso0.10 lb
- Ancho0.38 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónGasolina,aceite lubricante,aire y agua
- AplicacionesGasolina,aceite lubricante,aire y agua
- Presión de estallido1200 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera300 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Material del tubo interiorNitrilo
- Número de catálogo del fabricanteFC647-06GRN
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión300 psi
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasGasolina,aceite lubricante,aire y agua
- Presión de trabajo300 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
- Soporta altas presiones y temperaturas
- Resistente al acodamiento