Motion
FC6573-0808S
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC6573
Artículo MI #12799355
No. Fabricante FC6573-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC6573
Artículo MI #12799355
No. Fabricante FC6573-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.97 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.875 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.839 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.36 pulg.
  • Longitud
    3.89 pulg.
  • Longitud total
    3.89 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC6573-0808S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC6573-0808S FTNG (REUS), TUBO-O
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron