Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura25 pulg.
- Tamaño del salpicadero-32
- Altura2.70 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera2.29 lb
- Diámetro interior2 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.7 pulg.
- Diámetro exterior2.7 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total2.29 lb
- Grosor de la pared0.35 pulg.
- Peso2.29 lb
- Ancho2.70 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAplicación de aire de alta presión y alto volumen.
- AplicacionesAplicación de aire de alta presión y alto volumen.
- Presión de estallido6000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolietileno clorado
- Estilo de cubiertaPerforado
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC695
- Material de recubrimiento de la mangueraPolietileno clorado
- Material de refuerzo de la mangueraHilo y hilo
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteFC695-32
- Número de Upc del fabricante678146145765
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima1500 psi
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo1500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión1500 psi
- Material del tuboPolietileno clorado
- Materiales del tuboPolietileno clorado
- UPC_NO678146145765
- Presión de trabajo1500 psi
- Temperatura máxima de trabajo250 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera