Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.50 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Longitud de la manguera250.00 pies
- Peso de la manguera115.00 lb
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud250.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.87 pulg.
- Diámetro exterior0.87 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Peso total115.00 lb
- Grosor de la pared0.185 pulg.
- Peso115.00 lb
- Ancho0.50 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- AplicacionesSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- Presión de estallido14000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH793
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Número de catálogo del fabricanteGH793-8R250
- Número de Upc del fabricante678146150196
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima3500 psi
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Temperatura máxima260 °F
- Presión máxima de trabajo3500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión3500 psi
- Estándares cumplidosEN853 2SN|SAE 100R2AT Tipo S|Aprobado por MSHA|DNV
- Material del tuboNitrilo
- Materiales del tuboNitrilo
- UPC_NO678146150196
- Presión de trabajo3500 psi
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera