Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte80 mm
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro20 mm
- Longitud total133 mm
- Mango Diámetro20 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie122
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- 4 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento
- disponible recubierto a solicitud
- Fresado de uso general de la mayoría de los materiales
- Corte al centro
- Longitudes de canal largas
- extremo cuadrado
- 30° Ángulo de hélice' Para aplicaciones de desbaste y acabado